Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-G38-Q10-P10
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQM-D-G38-Q10-P10
Rubix :0326-2567298
Fabricant :558669
EAN :4052568054656

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQM-D-G38-Q10-P10
Raccord enfichable NPQM-D-G38-Q10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,70 € HT
/ 10 unités
50,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours