Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853197
UNION INÉGALE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853197
Rubix :C600-2176909
EAN :3660338093630

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D8 TUBE 4
Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
858826 12-6 Corps en métal
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 |
|---|---|
| Matière | polymère |
| Longueur | 41,5 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,88 € HT
/ unité
3,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h