Références
Optibelt :357 3M 15
Rubix :0314-1309579
Fabricant :1547710
EAN :4014486041163





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 357 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 357 3M 15 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 357 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 119 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,70 € HT
/ unité
11,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours