Références
Gates :TP HTD 670 5M 15
Rubix :7608-1149330
Fabricant :929750129
EAN :5412571333299


Résumé technique
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 670 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 670 5M 15MM TP POWERGRIP TWINPOWER DBLE DENT
La courroie synchrone Twin Power est la courroie parfaite pour les entraînements avec des arbres qui tournent dans des directions opposées. Cela est possible parce que la Twin Power a des dents le long des deux côtés, directement en face les unes des autres. Les courroies synchrones Twin Power sont disponibles avec une denture trapézoïdale classique mais aussi avec le profil GT unique. Cette courroie est caractérisée par une puissance de transmission élevée et une résistance au déplacement des dents et garantit un entraînement positif antidérapant. En outre, cette courroie n’émet pratiquement aucun bruit.
Points forts
• Transmission haute puissance.
• La courroie peut être entièrement chargée à la fois à l’avant et à l’arrière et aussi longtemps que la puissance maximale n’est pas dépassée, les deux côtés peuvent être utilisés de concert.
• Entraînement positif antidérapant.
• Fonctionnement pratiquement silencieux.
• Exempt de relubrification et d’entretien.
• La courroie peut être entièrement chargée à la fois à l’avant et à l’arrière et aussi longtemps que la puissance maximale n’est pas dépassée, les deux côtés peuvent être utilisés de concert.
• Entraînement positif antidérapant.
• Fonctionnement pratiquement silencieux.
• Exempt de relubrification et d’entretien.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 670 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 134 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 896,80 € HT
/ 30 unités
7 076,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours