Références
Prevost :PUS86ES
Rubix :0334-2351356
Fabricant :PUS 86ES
EAN :3660058274364

Détails articles : TUYAU SPIRALE PU AVEC RACCORD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,24 € HT
/ unité
213,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
