Tuyau spiralé GAP Plastomère A90103200P
Tuyau spiralé MONOFLEXX L FOOD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :A90103200P
Rubix :B997-2595274


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37,7 mm |
| Matière | paroi en pvc souple de qualité alimentaire sans phtalates, renforcée par une spirale en pvc résistante aux chocs |
Documents
Détails articles : MONOFLEXX L FOOD 32 L25
Tuyau flexible alimentaire, idéal pour le pompage et le refoulement de liquides dans des applications légères. Conçu avec une paroi en PVC souple de haute qualité, conforme aux normes européennes UE 10/2011 modifiée (simulants A, B, C) et CE 1935/2004, ce tuyau garantit une sécurité alimentaire optimale. Sa spirale en PVC rigide renforcée offre une résistance antichoc, assurant ainsi durabilité et performance. Un choix fiable et conforme aux exigences les plus strictes pour vos besoins en applications alimentaires.
Température d'utilistaion : -5°C à +60°C.
Lisse intérieur, ondulé extérieur.
Applications
Idéal pour les applications légères d'aspiration et de refoulement de liquides compatibles avec le PVC, ce tuyau est parfait pour l'agriculture, l'industrie, l'irrigation, l'approvisionnement en eau et l'industrie alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37,7 mm |
| Matière | paroi en pvc souple de qualité alimentaire sans phtalates, renforcée par une spirale en pvc résistante aux chocs |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Longueur | 50000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,00 € HT
/ 25 mètres
202,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours