Tuyau flexible Festo PUN-H-4X0,75-TSW

Tubes en plastique

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-4X0,75-TSW
Rubix :0326-2547261
Fabricant :8048673
EAN :4052568288235
TUYAU PLASTIQUE PU N-H-4X0,75-TSW W

Résumé technique

Diamètre intérieur2,6 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PU N-H-4X0,75-TSW W


Tuyau flexible et résistant à l'hydrolyse, avec diamètre extérieur standard, disponible en plusieurs couleurs, en version simple ou double.
tuyau plastique PUN-H-4X0,75-TSW agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=4 mm, Rayon de courbure important pour le débit=16 mm, Diamètre intérieur=2,6 mm, Rayon de courbure min.=8 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Points forts

  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible avec les chaînes porte-câbles
  • Compatible avec les salles blanches en combinaison avec le raccord NPKA

Applications

Convient aux chaînes énergétiques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,6 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnoir
Matièreplastique
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-35 °C
Température maxi60 °C
48,00 HT
/ 50 mètres
57,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours