Tuyau pour vapeur Trelleborg 5014987
Tuyau PETROVAST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5014987
Rubix :1195-2011127


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 18 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP60 PETROVAST EPDM NOIR 25X40 UE20
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage. Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans l'industrie chimique.
Points forts
Tuyau polyvalent. Très flexible. Résistance élevée à la température. Résistance chimique. Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi. Conforme aux normes internationales.
Applications
Vapeur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 18 bar |
| Application | vapeur |
| Rayon de courbure | 250 mm |
| Matière | epdm, noir, lisse |
| Pression de non éclatement | 180 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,43 € HT
/ 0,01
0,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours