Tuyau pour vapeur GAP Plastomère D54712500K
Gaine PU SMARTFLEX 1,4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :D54712500K
Rubix :B997-2595208


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,8 bar |
Documents
Détails articles : SMARTFLEX PU 1,4 125 L10
Gaine flexible, fabriquée en polyuréthane polyéther souple, offre une résistance au feu conforme à la norme DIN 4102 B 1 et est antistatique permanent (R<108 Ohm), répondant ainsi aux exigences TRGS 727 et Atex 2014/34/EU. Renforcée d'une spirale en acier cuivré, elle garantit sécurité et fiabilité pour une utilisation dans des environnements à risque, tout en offrant une flexibilité optimale. Idéale pour les applications industrielles où la sécurité et la performance sont primordiales.
Température d'utilisation : -40°C à +100°C.
Points forts
Résistant à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes, classé feu et antistatique permanent,souple, bonne résistance eux huiles et hydrocarbures. Lisse intérieur.
Applications
Pour l'aspiration de granulés et de copeaux dans l'industrie du bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,8 bar |
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur de la matière | 1,4 mm |
| Rayon de courbure | 188 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,90 € HT
/ 10 mètres
745,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours