Tuyau pour vapeur GAP Plastomère D54730000K

Gaine PU SMARTFLEX 1,4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GAP Plastomère :D54730000K
Rubix :B997-2595200
SMARTFLEX PU 1,4 300 L10

Résumé technique

Diamètre intérieur300 mm
Pression maxi de service0,3 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SMARTFLEX PU 1,4 300 L10


Gaine flexible, fabriquée en polyuréthane polyéther souple, offre une résistance au feu conforme à la norme DIN 4102 B 1 et est antistatique permanent (R<108 Ohm), répondant ainsi aux exigences TRGS 727 et Atex 2014/34/EU. Renforcée d'une spirale en acier cuivré, elle garantit sécurité et fiabilité pour une utilisation dans des environnements à risque, tout en offrant une flexibilité optimale. Idéale pour les applications industrielles où la sécurité et la performance sont primordiales. Température d'utilisation : -40°C à +100°C.

Points forts

Résistant à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes, classé feu et antistatique permanent,souple, bonne résistance eux huiles et hydrocarbures. Lisse intérieur.

Applications

Pour l'aspiration de granulés et de copeaux dans l'industrie du bois.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur300 mm
Pression maxi de service0,3 bar
Longueur10 m
Epaisseur de la matière1,4 mm
Rayon de courbure450 mm
1 708,20 € HT
/ 10 mètres
2 049,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours