Références
SMC :T0806BU-100
Rubix :0338-2256151
Fabricant :T0806BU-100
EAN :3618034989788
Détails articles : TUBE PA 8X6 BLEU UE100 METRES
Metric series T, nylon type, general air tubing is offered in 6 different colors. La série T est disponible en rouleaux de 20 m et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles en série en noir et blanc uniquement.
Tube serie t
Informations techniques
Attributs
| Température mini | -20 °C |
|---|---|
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,36 € HT
/ unité
304,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
