Tuyau pour produits alimentaires Norres 355-0030-1001
Norres AIRDUC® PUR 355 FOOD
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :355-0030-1001
Rubix :H465-2417413
Fabricant :355-0030-1001
EAN :4049645149015




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3,6 bar |
Détails articles : GAINE AIRDUC.PUR355MHF.30
Tuyau alimentaire et tuyau pharmaceutique, version lourde, très résistant à l'abrasionRésistance accrue à la pression et au vide Homologué selon le règlement européen 10/2011 et le dernier règlement 2015/174 par un institut de contrôle indépendant pour l'ensemble du tuyau, polyuréthane alimentaire selon : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010 Homologué selon le règlement européen 10/2011 (simulants alimentaires A, B, C ou E et D2) Inodore et sans goût Résistant aux microbes et à l'hydrolyse Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques Très bonne flexibilité à froid Difficilement inflammable selon : UL94-V2 Conforme à la norme DIN 26057 type 3 Processus de fabrication conforme à la norme GMP EC 2023/2006 Conforme à la directive RoHSPlage de température :
- -40 °C à 90 °C
- jusqu'à 125 °C pendant une courte durée
Applications
- Tuyau flexible pour un débit élevé de poudres abrasives, de produits en vrac, de granulés et de gaz
- Industrie alimentaire, industrie pharmaceutique : denrées alimentaires, produits pharmaceutiques
- Transport, par exemple, de riz, de denrées alimentaires sèches, de produits céréaliers, de sucre, de lait en poudre, de poudre, de café, de thé, de céréales, de farine, de denrées alimentaires congelées
- Convoyeur à vide, convoyeur par aspiration, système de dosage
- Presse à comprimés
- Mélangeur, séchoir, machine d'emballage, remplissage et vidage de big bags, broyeur
- Avion, aéroport, véhicule ferroviaire, train, chemin de fer, bateau, navire, yacht : évacuation des toilettes
- Aspirateur industriel, aspirateur
- Agriculture : convoyeurs pneumatiques de céréales
- Étable : transport d'aliments pour animaux, installation d'alimentation, transport d'aliments pour animaux
- Usine de papier, industrie papetière : eaux usées, air vicié
- Machine à laver industrielle : tuyau d'eau de lavage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3,6 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,47 € HT
/ mètre
50,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours