Références
Alfaflex :TACMS1929020
Rubix :2969-2246461
Fabricant :TACMS1929020
EAN :3422568389439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Couleur | noir |
Détails articles : TUYAU BP20 MULTISERVICES AS NITRILE NOIR 19X29 UE20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,00 € HT
/ 20 mètres
453,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours