Tuyau flexible SMC TUS0604BU-100

Tube polyurethane souple série Tus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TUS0604BU-100
Rubix :0338-2256122
Fabricant :TUS0604BU-100
EAN :3618036609646
TUBE POLYURETHANE SOUPLE TUS0604BU-100

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE POLYURETHANE SOUPLE TUS0604BU-100


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane souple serie tus

Points forts

Disponible en 8 couleurs standard
Tuyau en polyuréthane souple
Convient pour le tuyautage dans des espaces confinés
Extrêmement flexible
Pression de service maximale 0.6 Mpa à 20 °C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
226,79 € HT
/ unité
272,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours