Références
Festo :PAN-MF-6X1-SW
Rubix :0326-2547630
Fabricant :570358
EAN :4052568058210

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PAN-MF-6X1-SW
Tuyau en plastique PAN-10X1,5-BL Tuyau de diamètre extérieur standard, pouvant résister à des charges thermiques et mécaniques élevées. Diamètre extérieur=10 mm, rayon de courbure correspondant au débit=58 mm, diamètre intérieur=7 mm, rayon de courbure minimal=27 mm, pression de service en fonction de la température=-0,95 - 17 bar.
Points forts
- Polyamide
- Capacités élevées de charge thermique et mécanique
- Hautement résistant aux micro-organismes
- Milieu d'utilisation : air comprimé, vide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pa12-p |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,00 € HT
/ 50 mètres
224,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours