Tuyau flexible Festo PTFEN-12X2-NT

Tubes en plastique

Voir les informations techniques

Références

Festo :PTFEN-12X2-NT
Rubix :0326-2547468
Fabricant :8061175
TUYAU PLASTIQUE PTFEN-12X2-NT

Résumé technique

Diamètre intérieur8,4 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PTFEN-12X2-NT


Points forts

Haute résistance aux produits chimiques
Très bonne résistance à la température
Fluide de fonctionnement : air comprimé, vide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,4 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnaturel
Matièreptfe
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-20 °C
Température maxi150 °C
21,25 € HT
/ unité
25,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours