Tuyau flexible SMC TS1075BU-20
Tube polyamide souple série Ts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TS1075BU-20
Rubix :0338-2095189
Fabricant :TS1075BU-20
EAN :3618036616842

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PA SOUPLE 10X7,5 BLEU UE20 METRES
La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | nylon 12 |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,09 € HT
/ unité
140,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours