Tuyau calibré extérieur Mecaline 853583

TUBE PTFE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853583
Rubix :C600-2176710
EAN :3660338096587
TUBE PTFE 12X10 BLANC UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PTFE 12X10 BLANC UE25 METRES


Le tube en PTFE (Polytétrafluoroéthylène) est utilisé dans l'industrie agroalimentaire, où ses propriétés antiadhésives lui permettent de ne pas retenir l'eau ni les aliments. Il est très stable chimiquement et est souvent utilisé dans des conteneurs et des tubes pour produits chimiques corrosifs. Caractéristiques: • Résistance haute température (+ 250°C) • Très faible coefficient de frottement • Approuvé pour le contact alimentaire - FDA (Food and Drugs Administration) du 21 CFR 177.1550. - Règlement UE n°10/2011 du 14 janvier 2011 - Règlement UE N°2020/1245 du 02 septembre 2020 - Règlement CE 1935/2004 article 3 - Règlement CE 2023/2006 du 22 décembre 2006 Les tubes ont été testés pour tous les principaux types d'aliments. Simulants utilisés A, B, C, D1, D2. Condition de test OM6 (4h à 100°C) • Excellente résistance chimique • Résistance au feu selon UL94 V-0 • Sans silicone

Points forts

Good high temperature resistance Opaque

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnaturel
Longueur du rouleau25 m
Matièreptfe
Pression maxi de service8 bar
425,06 HT
/ unité
510,07 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours