Tuyau flexible SMC TU1208B-100
Tube polyurethane série Tu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TU1208B-100
Rubix :0338-2047207
Fabricant :TU1208B-100

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PU 12X8 NOIR UE100 METRES
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu
Points forts
•Extrêmement flexible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,32 € HT
/ unité
525,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours