Tuyau flexible Mecaline 785596

TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :785596
Rubix :C600-2102463
EAN :3660338032493
TUBE PU 6X4 BLEU UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 6X4 BLEU UE100 METRES


MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.
Tube pu blue 6x4 box 100m

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Matièrepu
Longueur du rouleau100 m
Promotion
Au lieu de 94,29
83,57 HT
/ boite
100,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h