Tuyau flexible SMC TAS0805B-20

Tube polyurethane ignifuge double couche série Trbu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TAS0805B-20
Rubix :0338-2095097
Fabricant :TAS0805B-20
TUBE PA ANTISTATIQUE 8X5 NOIR UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA ANTISTATIQUE 8X5 NOIR UE20 METRES


Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
Tube polyamide souple antistatique serie tas

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Matièrenylon
Longueur du rouleau20 m
Température mini0 °C
Température maxi40 °C
239,31 € HT
/ unité
287,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours