Tuyau calibré extérieur Prevost PUBE M550825
Tube polyuréthane en boite dévidoir de 25m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :PUBE M550825
Rubix :0334-2061457
Fabricant :PUBE M550825
EAN :3660058172844


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PU 8X5,5 BLEU UE25 METRES
Type : flexible ; Type d'application : huiles,hydrocarbures,solvants ; Matière: polyuréthanne ; Alimentaire : non.
Applications
Type : flexible ; Type d'application : huiles,hydrocarbures,solvants ; Matière: polyuréthanne ; Alimentaire : non.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Matière | pu |
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Rayon de courbure | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,19 € HT
/ unité
74,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours