Références
Alfaflex :TAC0815020
Rubix :2969-2469839
EAN :3422561122965


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Couleur | noir |
Détails articles : TUYAU AIR COMPRIME 15BAR SBR/NR NOIR D.8X15 - UE20 METRES
Tube : SBR/NR noir - Renforcement : Trame textile - Revêtement : SBR/NR noir - Ne résiste pas aux hydrocarbures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | sbr |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,60 € HT
/ 20 mètres
85,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours