Tuyau flexible Mecaline 860507

TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :860507
Rubix :C600-2214022
EAN :3660338153655
TUBE BI POLYMER 6X4 ROUGE UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE BI POLYMER 6X4 ROUGE UE25 METRES


Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurrouge
Matièrebi-po
Longueur du rouleau25 m
27,09 € HT
/ rouleau
32,51 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h