Tuyau calibré extérieur Parker 1025P08 04
Legris P025 Tube semi-rigide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1025P08 04
Rubix :4439-2013670
Fabricant :1025P08 04




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PA 8X6 BLEU UE25 METRES
Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps.
Points forts
• Matériau éprouvé
• Bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité
• Excellente stabilité du matériau (mécanique et chimique)
• Calibration continue pendant la production pour une excellente fiabilité
• Deux grades de matériau : rigide et semi-rigide
• Matériau semi-rigide biosourcé • Polyvalence et performance
• Large plage de pression et de température de fonctionnement
• Bonne absorption des vibrations
• Résistant à l'abrasion
• Marquage de longueur résiduelle.
• Large choix de couleurs pour faciliter l'identification des circuits.
• Sans silicone
• Bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité
• Excellente stabilité du matériau (mécanique et chimique)
• Calibration continue pendant la production pour une excellente fiabilité
• Deux grades de matériau : rigide et semi-rigide
• Matériau semi-rigide biosourcé • Polyvalence et performance
• Large plage de pression et de température de fonctionnement
• Bonne absorption des vibrations
• Résistant à l'abrasion
• Marquage de longueur résiduelle.
• Large choix de couleurs pour faciliter l'identification des circuits.
• Sans silicone
Applications
• Automatisation industrielle
• Autres produits
• Emballage
• Machines-outils
• Équipement pneumatique standard pour machines
• Transport d'air comprimé basse pression
• Convient aux applications sous vide
• Applications soumises à des contraintes mécaniques (PA rigide)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
| Longueur du rouleau | 250 m |
| Matière | polyamide |
| Pression maxi de service | 58 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Rayon de courbure | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,59 € HT
/ unité
73,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h