Tuyau calibré extérieur Tricoflex 070804

Tube Pu Calibré

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tricoflex :070804
Rubix :0363-2008709
EAN :3506110708043
TUBE PU 6X4 NOIR UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 6X4 NOIR UE25 METRES


Tube calibré de grande précision en polyuréthane (dureté 98 shA). Conception mono couche en polyuréthane souple translucide ou coloré. Intérieur et extérieur lisses.

Points forts

Le Tube PU calibré est remarquable par sa flexibilité et sa légèreté. Notre processus de fabrication par calibration lui assure une grande précision dimensionnelle.Il a une bonne inertie chimique générale, en particulier avec les huiles et les hydrocarbures. Son faible coefficient de frottement est assuré par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure.Les coloris variés permettent le repérage des circuits et sa présentation en boîte dévidoir carton facilite le rangement.

Applications

- Commandes pneumatiques
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants (voir tableau pages 71 à 74)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnoir
Longueur du rouleau25 m
Matièrepu
Pression maxi de service10 bar
Température mini-15 °C
Température maxi80 °C
Pression de non éclatement30 bar
51,75 HT
/ 25 mètres
62,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h