Tuyau flexible Festo PUN-H-10X1,5-GN

Tubes

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-10X1,5-GN
Rubix :0326-2547387
Fabricant :558295
EAN :4052568054427
TUYAU PLASTIQUE PUN-H-10X1,5-GN

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-10X1,5-GN


Tuyau en plastique PUN-H-10X1,5-GN Approuvé pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire (résistant à l'hydrolyse) Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure correspondant au débit=52 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure minimal=28 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurvert
Matièretpe-u (pu)
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-35 °C
Température maxi60 °C
152,00 € HT
/ 50 mètres
182,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours