Tuyau flexible SMC TU0805B-100
Tube polyurethane série Tu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TU0805B-100
Rubix :0338-2047205
Fabricant :TU0805B-100

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PU 8X5 NOIR UE100 METRES
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu
Points forts
•Extrêmement flexible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,01 € HT
/ unité
234,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h