Tuyau flexible Mecaline 785592
TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :785592
Rubix :C600-2102480
EAN :3660338032455


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | naturel |
Documents
Détails articles : TUBE PU 12X8 TRANSPARENT UE25 METRES
MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière | pu |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 93,64 €
82,98 € HT
/ boite
99,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h