Tuyau flexible Mecaline 860535
TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :860535
Rubix :C600-2214050
EAN :3660338153938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | vert |
Documents
Détails articles : TUBE BI POLYMER 10X8 VERT UE100 METRES
Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | bi-po |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,67 € HT
/ rouleau
228,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours