Références
Festo :PFAN-12X1,75-NT
Rubix :0326-2470149
Fabricant :197065
EAN :4052568081812

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | naturel |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PFAN-12X1,75-NT
Tuyau plastique PFAN-12X1,75-NT agréé pour l'agroalimentaire, pour des températures jusqu'à 150°C. Diamètre extérieur=12 mm, Rayon de courbure important pour le débit=165 mm, Diamètre intérieur=8,4 mm, Rayon de courbure min.=29 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière | plastique |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,66 € HT
/ mètre
109,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours