Références
Tricoflex :147640
Rubix :0363-2008688
EAN :3506111476408



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Matière | pvc |
Documents
Détails articles : TUYAU BP16 NOBELAIR AS PVC BLEU 8X15 UE20
Tuyau antistatique très souple pour l’air comprimé. conception 4 couches en pvc extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Le Nobelair AS est un tuyau haut de gamme alliant confort d’utilisation et résistance aux utilisations les plus sévères : par sa grande souplesse et sa légèreté il se fait oublier de l’utilisateur qui n’est pas gêné dans sa gestuelle. Une forte épaisseur lui permet de supporter des écrasements répétitifs. Son recouvrement le protège en cas de contact avec des produits agressifs (huiles, graisses, hydrocarbures, peintures). Le renforcement, bien équilibré, confère une excellente stabilité dimensionnelle.L’aptitude du Nobelair AS à évacuer les charges électrostatiques est un gage de sécurité en cas d’utilisation dans des environnements inflammables (cabines de peintures, présence d’hydrocarbures…). Elle est permanente car obtenue par une adjonction de noir de carbone directement dans la matière.
Applications
Tuyau spécialement conçu pour l’alimentation en air comprimé, en usage sévère et/ou environnement à risque :
- Postes d’air comprimé pour outillages pneumatiques
- Petits compresseurs
- Projection de peintures (tuyau d'air) pour pistolet avec réservoir
- Postes d’air comprimé pour outillages pneumatiques
- Petits compresseurs
- Projection de peintures (tuyau d'air) pour pistolet avec réservoir
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Matière | pvc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,80 € HT
/ 20 mètres
150,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h