Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 147466
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :147466
Rubix :0363-2061784
EAN :3506111474664



Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 8X11 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de liquides non sous pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que le lait, les jus de fruits, la bière, les vins), transfert de produits alimentaires en poudre ; peut être utilisé comme gaine de protection |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5/16 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 7/16 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Rayon de courbure | 600 mm |
| Matière | pvc (qualité alimentaire, pvc transparent monocouche) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 € HT
/ 50 mètres
72,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h