Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 142265
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :142265
Rubix :0363-2085434
EAN :3506111422658

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 8X11 UE120
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | irrigation / arrosage / transfert d'eau — tuyau en pvc transparent à usage général |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5/16 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 7/16 '' |
| Longueur | 120 m |
| Diamètre extérieur | 25,5 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Matière | pvc souple transparent (monocouche) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 101,60 € HT
/ 120 bobines
22 921,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours