Trusquin Mitutoyo 506-207, Hauteur de traçage: 341 mm | Vernier: 0.02 mm | Numérique: Non
Trusquin Mécanique - Série 506
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :506-207
Rubix :0124-0330499



Détails articles : TRUSQUIN 200MM 506-207 506-207
This vernier height gauge offers you the following benefits:
You can take accurate and fast readings thanks to the satin chrome finished main and vernier scales.
A carbide-tipped scriber is provided.
You can take accurate and fast readings thanks to the satin chrome finished main and vernier scales.
A carbide-tipped scriber is provided.
Points forts
Lecture simple et précise grâce au vernier et à la règle chromés mats. Modèle léger avec réglage fin. Blocage du coulisseau.
Applications
Série 506 - Règle en acier trempé et rectifié. Pointe à tracer en carbure rapportée. Caractéristiques techniques : Lecture : 0,02 mm Livré : Incluant étrier et pointe à tracer
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de traçage | 341 mm |
|---|---|
| Vernier | 0,02 mm |
| Numérique | non |
| Résolution | 0,02 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,00 € HT
/ unité
548,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours