Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Trusquins
Trusquins
Trusquin mécanique
TRUSQUIN VERNIER LG 300MM REGLE INOX
Trusquin mécanique Wilmart 147001
Trusquin vernier 1/50 - lg 300mm - règle acier chromé graduée
Références
wilmart :
147001
rubix :
0130-0329114
ean :
3363671470013
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRUSQUIN VERNIER LG 300MM REGLE INOX
Informations techniques
Attributs
Poids
3.1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
167,71
€
HT
/
unité
201,25
€
TTC
Dont Eco-contribution :
0,04
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs