Trusquin Mitutoyo 192-664-10, Hauteur de traçage: 802 mm | Vernier: 150 mm | Numérique: Oui
Trusquin Digimatic HDM-A série 192 réf.192-664-10
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :192-664-10
Rubix :0124-0380837
EAN :4946368583402

Détails articles : TRUSQUIN DIG 0/600 MM SORTIE DE DONNEES 192-664-10
Modèle multifonction avec sortie de données. Longue pointe de traçage en carbure. Palpeur bidirectionnel à signal de contact (en option).
Applications
Modèle multifonction avec sortie de données. Longue pointe de traçage en carbure. Palpeur bidirectionnel à signal de contact (en option).
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de traçage | 802 mm |
|---|---|
| Vernier | 150 mm |
| Numérique | oui |
| Résolution | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 803,00 €
1 489,00 € HT
/ unité
1 786,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours