Truelle Mob 6015180101, Manche: Bois | Longueur: 180 mm
Truelle Langue De Chat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6015180101
Rubix :0146-5023363
EAN :3303806015139

Documents
Détails articles : TRUELLE LANGUE DE CHAT 6015 18CM
Truelle langue de chat - acier - avec virole. Authentique
NF E 75506
NF E 75506
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Largeur | 5,5 cm |
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,01 € HT
/ unité
13,21 € TTC
- Epuisé
