Cordon d'étanchéité Latty 38798


LATTY®graf EFA

Références
latty :38798
rubix :0409-4016024
ean :3661880002422
FEUILLE LATTYGRAF EFA EP.3 1000X1000 MM
Résumé technique
Formeangulaire
MatièreGraphite, acier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FEUILLE LATTYGRAF EFA EP.3 1000X1000 MM


Joint composé de feuilles de graphite expansé laminées à 98% pur, qui sont fixées sur une pointe en acier inoxydable ISO 1.4404. Cette structure est liée en raison des forces cohésives et sans liant.
Avec la rigidité du LATTY®graf EFA, des performances exceptionnelles sont obtenues pour les applications avec des conditions de pression et de température très élevées. De plus, en raison de sa rigidité, LATTY®graf EFA est le produit idéal pour l'assemblage de stores.

Informations techniques


Attributs
Formeangulaire
MatièreGraphite, acier
CouleurGris
Plage de pression650 bar
Domaine de température-200 … +650 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,66 HT
/ unité
846,79 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours