Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-TRAB3BS

Traverse de liaison entre 1 pied simple et un meuble bas pour gamme FACOM JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-TRAB3BS
Rubix :0139-5463509
EAN :3662424109836
TRAVERSE 1 PIED ET 1 MEUBLE NOIR L 1166MM

Résumé technique

Typetraverse de liaison
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSE 1 PIED ET 1 MEUBLE NOIR L 1166MM


Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix. 2 positions possibles : En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants. En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1055, la traverse assurre la liaison tout en permettant le rangement d’une servante. Réalisée en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 15/10ème).

Informations techniques


Attributs
Typetraverse de liaison
Hauteur400 mm
Largeur40 mm
99,95 € HT
/ unité
119,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours