Capteur de pression Festo SPTE-V1R-S4-V-2.5K

Transmetteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SPTE-V1R-S4-V-2.5K
Rubix :0326-2564250
Fabricant :571474
EAN :4052568101282
TRANSMET PRESS SPTE-V1R-S4-V-2.5K

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionspte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRANSMET PRESS SPTE-V1R-S4-V-2.5K


Transmetteur de pression SPTE-V1R-S4-V-2.5K Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionspte
Tension, max.30 V
Tension, min.10 V
76,35 € HT
/ unité
91,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours