Capteur de pression SMC PSE550-28
Capteur pression faible pression différentielle série PSE550
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :PSE550-28
Rubix :0338-2087770
Fabricant :PSE550-28
EAN :3618036253610

Résumé technique
| Type | capteur pression differ.0-2kpa pse550-28 |
|---|---|
| Exécution | pse550 |
Documents
Détails articles : CAPTEUR PRESSION DIFFER.0-2KPA PSE550-28
Les pressostats numériques de la série PSE permettent de contrôler la pression à distance. Le contrôleur de la série PSE300 dispose d'un affichage à 4 chiffres large et facile à lire. Les unités affichées sont faciles à sélectionner et à modifier. La série PSE540 est compacte et légère, ce qui permet de monter le capteur à l'endroit souhaité. L'emploi d'acier inox 316L pour toutes les pièces mouillées permet d'utiliser le capteur de pression PSE560 dans de nombreuses applications de gaz et de fluides.
Capteur pression faible pression differentielle serie pse550
Points forts
Low differential pressure sensor
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur pression differ.0-2kpa pse550-28 |
|---|---|
| Exécution | pse550 |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Tension, max. | 24 V |
| Tension, min. | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,81 € HT
/ unité
356,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours