Capteur de pression Danfoss 060G6105
Transmetteur de pression, MBS 1700, 0.00 - 10.00 bar, 0.00 - 145.04 psi
Voir les informations techniquesRéférences
Danfoss :060G6105
Rubix :9476-2531382
Fabricant :060G6105
EAN :5702423295418

Détails articles : MBS 1700-2011-A1AB08-0 0-10B 4-20MA G1/2
Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 1700-2011-A1AB08-0
Informations techniques
Attributs
| Type | mbs 1700 |
|---|---|
| Exécution | transducteur de pression |
| Tension, max. | 32 V |
| Tension, min. | 9 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,71 € HT
/ unité
250,45 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
