Capteur de pression Festo SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D
Rubix :0326-2563070
Fabricant :8003351
EAN :4052568277338
CAPTEUR DE PRESSION SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionspau
Tension, min.20 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D


Capteur de pression SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D conçu pour la surveillance d'air comprimé et de gaz non corrosifs, fixation sur rail profilé DIN, sans afficheur. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionspau
Tension, min.20 V
Tension, max.30 V
182,16 HT
/ unité
218,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours