Capteur de pression Danfoss 060G6107
Transmetteur de pression MBS 1700
Voir les informations techniquesRéférences
Danfoss :060G6107
Rubix :9476-2531381
Fabricant :060G6107
EAN :5702423295401


Résumé technique
| Type | mbs 1700 |
|---|---|
| Exécution | transducteur de pression |
| Tension, min. | 9 V |
Détails articles : MBS 1700-2411-A1AB08-0 0-25B 4-20MA G1/2
Offre une mesure extrêmement fiable, sensible à tout changement de pression, de manière immédiate (4ms). Signal de sortie 4-20 mA. Raccordement électrique : Pg9. Tension d’alimentation : 9-32 Vcc. Boitier et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable résistant à l’acide (AISI 316L). Compensation entièrement numérique.
Applications
Conçu pour un grand nombre d'applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | mbs 1700 |
|---|---|
| Exécution | transducteur de pression |
| Tension, min. | 9 V |
| Tension, max. | 32 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,47 € HT
/ unité
240,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours