Capteur de pression Danfoss 060G6102
TRANSMETTEUR DE PRESSION MBS1700
Voir les informations techniquesRéférences
Danfoss :060G6102
Rubix :9476-2200865
EAN :5702423295364


Résumé technique
| Type | transmetteur de pression |
|---|---|
| Exécution | pour usage général |
Détails articles : TRANSMETTEUR DE PRESSION MBS1700 G1/4 PLAGE 0/16 BAR
Conçu pour un grand nombre d'applications industrielles. Offre une mesure extrêmement fiable, sensible à tout changement de pression, de manière immédiate (4ms). Signal de sortie 4-20 mA. Raccordement électrique : Pg9. Tension d’alimentation : 9-32 Vcc.
Informations techniques
Attributs
| Type | transmetteur de pression |
|---|---|
| Exécution | pour usage général |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 85 °C |
| Tension, max. | 32 V |
| Tension, min. | 9 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,90 € HT
/ unité
322,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours