Références
Festo :SPAW-P25R-G12M-2NV-M12
Rubix :0326-2563006
EAN :4052568258467

Résumé technique
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spaw |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAW-P25R-G12M-2NV-M12
capteur de pression SPAW-P25R-G12M-2NV-M12 pour la mesure de pressions de fluides, plage de mesure de pression 0 à +25 bar, raccord pneumatique fileté G1/2. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression à couche mince en métal
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spaw |
| Tension, min. | 15 V |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension, max. | 35 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,73 € HT
/ unité
537,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours