Références
Danfoss :060G3037
Rubix :0247-2004141
Fabricant :060G3037
EAN :5702423030903


Résumé technique
| Type | transmetteur de pression |
|---|---|
| Exécution | pour usage général |
Détails articles : TRANSMETTEUR DE PRESSION MBS 33 PLAGE 0/1,6 BAR
Transmetteur de pression mbs 33 plage 0/1,6 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | transmetteur de pression |
|---|---|
| Exécution | pour usage général |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 85 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 10 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,79 € HT
/ unité
720,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours