Capteur de pression Citec 850048

Transmetteur de pression Industrie G1/4 - Série 8040

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Citec :850048
Rubix :0323-2067716
TRANSMETTEUR PRESSION 4-20MA TR8040 PR 0+16B R1/4 MINIDIN

Résumé technique

Type0 à 16 bar

Documents

Détails articles : TRANSMETTEUR PRESSION 4-20MA TR8040 PR 0+16B R1/4 MINIDIN


De conception compacte et robuste, ils autorisent des pressions jusqu'à 1000 bar et des températures jusqu'à 125°C. Précision 0,5%, -1 à 1000 bar, raccord G1/4.

Applications

Applications industrielles, équipements hydrauliques ou pneumatiques et engins mobiles.

Informations techniques


Attributs
Type0 à 16 bar
329,51 € HT
/ unité
395,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours