Capteur de pression Festo SDE5-D10-C-Q6E-P-K

SDE5 Pressostat

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE5-D10-C-Q6E-P-K
Rubix :0326-2576372
Fabricant :542895
EAN :4052568180881
CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-C-Q6E-P-K

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionsde5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-C-Q6E-P-K


Capteur de pression SDE5-D10-C-Q6E-P-K En version câble. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionsde5
Tension, max.30 V
Tension, min.15 V
96,60 € HT
/ unité
115,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours